{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | HiPer-Drill | |
| Exécution | 8×D | |
| Queue | ISO 9766 | |
| Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Plage ⌀ Dc | 20 mm - 20,99 mm | |
| Long. utile L1 | 168 mm | |
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Long. queue Ls | 56 mm | |
| Vis de serrage | 231999 9IP (2,2 Nm) | |
| Longueur totale L | 255 mm | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 231615 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197603258 | |
| Réf. fabricant | 231615 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |