Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX3

Réf.: 231136
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
Référence article 231136
EAN / GTIN 4069739464633
Réf. fabricant 60.55VX31809PFGL-CC4
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT55, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.55VX31809PFGL-CC4
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 84
  • Max. Couple (TQX): 63 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 96 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 60 mm
  • Taille de queue: BMT55
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat