• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Boulon de serrage et de positionnement, d1=25 mm / l1=30 mm / acier inoxydable

Réf.: 23111.0127
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 23111.0127
EAN / GTIN 4030618273660
Réf. fabricant 23111.0127
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Le boulon de serrage de positionnement sert à serrer, fixer, régler, changer et sécuriser rapidement des pièces, des plaques, des dispositifs, etc.
En serrant la vis de serrage, le boulon de serrage de positionnement est centré et serré par quatre billes dans la douille de réception. La vis de serrage peut être actionnée à la main à l’aide d’une poignée amovible ou à l’aide d’une clé Allen. Aperçu des avantages du produit
:
Avantages grâce à la précontrainte des ressorts:
    • Faible usure.
    • Les billes de serrage et l’alésage de fixation sont protégés contre les surcharges.
    • Pas de blocage du boulon dû à une sollicitation excessive de la vis de serrage.
  • Amortit les vibrations et les oscillations lors de l’usinage par enlèvement de copeaux.
  • Protection contre le desserrage involontaire du boulon (par exemple en raison de vibrations).
  • Précision de répétabilité élevée de ± 0,03 mm.
  • Manipulation facile lors du montage/démontage grâce aux surfaces de clé et au moletage.
  • Hauteur plane.
  • Commande à l’aide d’une clé Allen ou d’une poignée disponible en option.
matériau
  • Acier inoxydable 1.4542, durci par précipitation
Utilisation de l’
En serrant la vis de serrage, le boulon de serrage de positionnement est centré et serré par quatre billes dans la douille de fixation. La vis de serrage peut être actionnée à l’aide d’une poignée démontable (réf. 23111.0900/.0902) ou d’une clé Allen.

Accessoires
Nous proposons des douilles adaptées en tant qu’accessoires.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier