Encart Check-Tool avec assortiment

Réf.: 2309173
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 2309173
EAN / GTIN 4010886895672
Réf. fabricant 2309173
Article hors catalogue L60160 2699
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dimensions: 157,5 x 310 x 35 mm

Caractéristique(s):

  • Rangement: 1/3 module check tool
  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés