GM D100-4DG-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301723
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 2301723
EAN / GTIN 7291075196627
Réf. fabricant 2301723
Article hors catalogue L24130 80

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.36 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.36 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GIP 4.00-0.80
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 800 Rev/min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout