SGFH 26K-3 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: 2301188
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301188
EAN / GTIN 7291075069358
Réf. fabricant 2301188
Article hors catalogue L23920 286

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout