SGFHR 32 T 33 - 3 Lames réversibles ou non, SELF-GRIP type F renforcées pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2301080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301080
EAN / GTIN 7291075069501
Réf. fabricant 2301080
Article hors catalogue L23920 164

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 60 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout