SGFS 5-22-4 Lames de tronçonnage SELF-GRIP pour le remplacement des lames ARS et des outils brasés

Réf.: 2301056
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301056
EAN / GTIN 7291075069655
Réf. fabricant 2301056
Article hors catalogue L23920 803

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 79 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout