SGTFR 3225-6 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2300875
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2300875
EAN / GTIN 7291075071337
Réf. fabricant 2300875
Article hors catalogue L23920 677

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 80 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout