• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Vis à œil, DIN 444, forme B, d1=M8 / l=40 mm / acier trempé et revenu

Réf.: 22980.0232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 22980.0232
EAN / GTIN 4030618230540
Réf. fabricant 22980.0232
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Vis à œil similaires à la norme DIN 444, mais en acier de qualité supérieure 8.8. La version en acier inoxydable A2-50 présente une résistance à la traction d’au moins 500 N/mm2.

Matériau
  • Acier trempé et revenu, trempé et revenu, qualité 8,8, noir
Remarques
Modèle spécial sur demande.

Références
Couples de serrage, voir annexe - Caractéristiques techniques -