Jeu de clés à fourche avec anneau à cliquet 5 pièces 8-19 mm

Réf.: 2297434
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 2297434
EAN / GTIN 4010886889336
Réf. fabricant 2297434
Article hors catalogue L60160 1325
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Composition pratique
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Design plat
En coffret matière plastique

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 145 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Profondeur totale [mm]: 150 mm
  • Longueur totale [mm]: 275 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: mat
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés