• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Vis à tête sphérique, sans tête, sphère aplatie/sphère aplatie en thermoplastique, surface d’appui plane (anti-rotation), d1=M4 / l2=5,9 mm / acier trempé et revenu

Réf.: 22720.0452
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 22720.0452
EAN / GTIN 4030618224822
Réf. fabricant 22720.0452
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Les vis à bille avec bille thermoplastique conviennent aux pièces fragiles et sensibles à la pression.
Les vis à bille peuvent être utilisées pour serrer, tendre ou soutenir des surfaces, même non parallèles.
La bille aplatie et mobile permet une transmission de force sur toute la surface.

Matériau
Bille
  • Thermoplastique POM, rouge
vis
  • Acier trempé, 1200 ±100 N/mm2
Remarques
Bille non protégée contre la torsion.
Modèle spécial sur demande.

Références
Frein-filet sur demande, voir annexe - Caractéristiques techniques -

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier