Vis à tête sphérique, sans tête, sphère aplatie/sphère aplatie en thermoplastique, surface d’appui plane (anti-rotation), d1=M5 / l2=7,8 mm / acier inoxydable

Réf.: 22720.0502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 22720.0502
EAN / GTIN 4030618225096
Réf. fabricant 22720.0502
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Les vis à bille avec bille thermoplastique conviennent aux pièces fragiles et sensibles à la pression.
Les vis à bille peuvent être utilisées pour serrer, tendre ou soutenir des surfaces, même non parallèles.
La bille aplatie et mobile permet une transmission de force sur toute la surface.

Matériau
Bille
  • Thermoplastique POM, rouge
vis
  • Acier inoxydable 1,4305
Remarques
Bille non protégée contre la torsion.
Modèle spécial sur demande.

Références
Frein-filet sur demande, voir annexe - Caractéristiques techniques -