• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Vis à tête sphérique, sans tête, sphère aplatie/sphère aplatie en thermoplastique, surface d’appui plane (anti-rotation), d1=M8 / l2=10,4 mm / acier trempé et revenu

Réf.: 22720.0482
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 22720.0482
EAN / GTIN 4030618224983
Réf. fabricant 22720.0482
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Les vis à bille avec bille thermoplastique conviennent aux pièces fragiles et sensibles à la pression.
Les vis à bille peuvent être utilisées pour serrer, tendre ou soutenir des surfaces, même non parallèles.
La bille aplatie et mobile permet une transmission de force sur toute la surface.

Matériau
Bille
  • Thermoplastique POM, rouge
vis
  • Acier trempé, 1200 ±100 N/mm2
Remarques
Bille non protégée contre la torsion.
Modèle spécial sur demande.

Références
Frein-filet sur demande, voir annexe - Caractéristiques techniques -