3 TARAUDS CO M4X70 EB-INT-FIN

Réf.: 227.S4X70T3
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
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 227.S4X70T3
EAN / GTIN 3148511532775
Réf. fabricant 227.S4X70T3
Article hors catalogue L60130 6731
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS allié au molybdène et au cobalt
  • La dureté du cobalt assure une résistance au couple et à l'usure supérieure à celle des tarauds standard
  • Précoupeur, coupeur intermédiaire et coupeur final

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Contenu: x 3
  • [g]: 25