2 TARAUDS CO M3X50 EB-FIN

Réf.: 227.S3X50T2
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
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 227.S3X50T2
EAN / GTIN 3148511532508
Réf. fabricant 227.S3X50T2
Article hors catalogue L60130 10869
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS allié au molybdène et au cobalt
  • La dureté du cobalt assure une meilleure résistance au couple et à l'usure que les tarauds standard
  • Précoupeur et finisseur

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Contenu: x 2
  • [g]: 5