TARAUDS 5X80T2

Réf.: 227.5X80T2
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
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 227.5X80T2
EAN / GTIN 3148511537008
Réf. fabricant 227.5X80T2
Article hors catalogue L60130 7619
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Contenu: x 2
  • [g]: 15