Tête radiale de perçage et de fraisage, Polygone ISO 26623 PSC 40

Réf.: 226960
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
Référence article 226960
EAN / GTIN 4069739445595
Réf. fabricant 60.60C4LB2000BMTIKD
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT60B Okuma, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.60C4LB2000BMTIKD
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 86
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 110 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: BMT60B Okuma
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat