Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 40 mm

Réf.: 226685
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
Référence article 226685
EAN / GTIN 4069739444468
Réf. fabricant 17.BMT40BIGX100
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT55 Biglia, attachement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT40BIGX100
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 84
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 40 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 130 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100 mm
  • Taille de queue: BMT55 Biglia
  • Taille de l’interface: Ø 40,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe