• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

TDKT 1505PDR, IC5400, Type: GGG

Réf.: 226580 GGG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement CVD
Série HELI3MILL
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC5400
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TDKT 1505PDR
Avance fz 0,15 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 226580 GGG
EAN / GTIN 7291075312782
Réf. fabricant 5607679

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
240
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.