Tête radiale de perçage et de fraisage, Porte-outil à serrage hydraulique Ø 20

Réf.: 226395
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
Référence article 226395
EAN / GTIN 4069739443249
Réf. fabricant 60.2520HYDG200RLIKDW
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI25, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.2520HYDG200RLIKDW
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 68
  • Max. Couple (TQX): 25 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 8000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 20 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 104 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Hydrodehn Ø 20.0
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: Entraînement par rainure