Porte-outil, diamètre 40 mm

Réf.: 226266
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
Référence article 226266
EAN / GTIN 4069739442686
Réf. fabricant 19.BMT40FRZ20X40
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT39x76 SMEC, fixation cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.BMT40FRZ20X40
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 40 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 72 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 40 mm
  • Taille de queue: BMT39x76 SMEC
  • Taille de l’interface: Ø 40,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe