Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 320 470E (ER32 Ø3-20)

Réf.: 225702
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 225702
EAN / GTIN 4069739440248
Réf. fabricant 60.65321809PFGLIM
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT65, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.65321809PFGLIM
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 94
  • Max. Couple (TQX): 80 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 113 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 72 mm
  • Taille de queue: BMT65
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER32
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat