Tête radiale de perçage et de fraisage, décalée, pince de serrage 250 430E (ER25 Ø2-16)

Réf.: 225590
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
Référence article 225590
EAN / GTIN 4069739439907
Réf. fabricant 80.45251809IKDIMX70
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT45, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 80.45251809IKDIMX70
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 75
  • Max. Couple (TQX): 25 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 96 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: BMT45
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER25
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat