Extracteur 3-bras avec griffes d'extraction auto-centrantes, jusqu'à 65 mm capacité de serrage, 24 mm profondeur de serrage

Réf.: 225-SK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 225-SK
EAN / GTIN 4021176324215
Réf. fabricant 225-SK
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur 3-bras avec des griffes d'extraction auto-centrants est utilisé pour le retrait sûr et sans dommage des cache-moyeux enfichés, des enjoliveurs ainsi que des capuchons de poussière et de graisse. Les griffes d'extraction spécialement formées sont reliées par un ressort. Cela assure une auto-tension des griffes d'extraction et empêche un éventuel glissement lors de l'extraction. Grâce au système de verrouillage rapide, les bras peuvent être fixés en un clin d'œil à la pièce à extraire. Les griffes d'extraction étroites garantissent que même les espaces réduits et difficilement accessibles puissent être atteints. Le 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc un maintien particulièrement sûr sur la pièce à extraire.
  • Le ressort assure l'auto-serrage des griffes d'extraction
  • Les goujons garantissent un échange rapide des griffes d'extraction.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 90 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 9/16
  • Profondeur totale [mm]: 90 mm
  • Profondeur totale [inch]: 3 9/16
  • Hauteur totale [mm]: 116 mm
  • Hauteur totale [inch]: 4 9/16
  • Dimension du filetage: autres
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 2 9/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 65 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 24 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 15/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 1,2 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 12 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1/2
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 3 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 12 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1/2
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 2 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/16
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 65 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés