Extracteur 3-bras avec griffes d'extraction auto-centrantes, jusqu'à 50 mm capacité de serrage, 35 mm profondeur de serrage

Réf.: 225-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 225-1
EAN / GTIN 4021176123405
Réf. fabricant 225-1
Article hors catalogue L80010 103785
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur 3-bras avec griffes d'extraction auto-centrantes est utilisé pour extraire des roulements, des engrenages et des disques. Cela permet de retirer toute pièce qui est montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les griffes d'extraction spécialement formées sont reliées par un ressort. Cela assure une auto-tension des griffes d'extraction et empêche un éventuel glissement lors de l'extraction. Grâce à la fermeture rapide, les griffes peuvent être appliquées en un clin d'œil sur la pièce à extraire. Les 3-bras garantissent une répartition uniforme de la charge et assurent ainsi une prise particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • Le ressort assure l'auto-serrage des griffes d'extraction
  • Les goujons garantissent un échange rapide des griffes d'extraction.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 86 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 86 mm
  • Profondeur totale [inch]: 3 3/8
  • Hauteur totale [mm]: 130 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 1/8
  • Dimension du filetage: autres
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 18,4 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 2
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 3/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 50 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 35 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 1 3/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 2,3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 14 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 9/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 5,8 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 14 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 4 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Force de traction maxi [kN]: 60 kN
  • Force de traction maxi [t]: 6 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 6.61
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 18,4 mm - 50 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés