Description:
Pour une fixation, un blocage, un réglage, un changement et une sécurisation rapides dans les alésages borgnes (H11) sans douilles de fixation supplémentaires.
Démontage rapide et facile pour les assemblages répétitifs. Utilisation flexible grâce au blocage des billes entre le boulon et le trou.
Tous les modèles sont résistants à la corrosion. Pour l’acier inoxydable 1.4542: Boulon trempé à haute résistance, donc extrêmement résistant, haute protection contre l’usure.
MatériauPartie boulon
- Acier inoxydable 1.4542, durci par précipitation
poignée
- Aluminium, noir similaire à RAL 9005
bouton-poussoir
- Acier trempé, nitruré, jaune similaire à RAL 1016
plume
MontageDes alésages H11 suffisent pour l’utilisation.
Montage:- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- Insérer le boulon porte-bille
- Relâcher le bouton (le bouton doit revenir à sa position initiale).
démontage:- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- Retirer le boulon porte-bille
- Relâcher le bouton
UtilisationLes boulons de verrouillage à serrage peuvent être utilisés dans des trous borgnes. Les forces de retenue obtenues dans un alésage H11 dépendent du matériau de la contre-pièce.:
- Acier trempé - min. 30 N
- Acier doux - min. 120 N
- acier inoxydable, doux - min. 120 N
- Al, alliage d’aluminium - min. 250 N
RemarquesModèle spécial sur demande.
Le boulon de blocage ne doit pas être utilisé comme moyen de levage.
AccessoiresPossibilité de fixation pour câble de retenue EH 22400.