• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Goupille de verrouillage à serrage, avec poignée champignon, d1=10 mm / l1=60 mm / acier inoxydable 1.4305

Réf.: 22410.0070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 22410.0070
EAN / GTIN 4030618702023
Réf. fabricant 22410.0070
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Pour une fixation, un blocage, un réglage, un changement et une sécurisation rapides dans les alésages borgnes (H11) sans douilles de fixation supplémentaires.
Démontage rapide et facile pour les assemblages répétitifs. Utilisation flexible grâce au blocage des billes entre le boulon et le trou.
Tous les modèles sont résistants à la corrosion. Pour l’acier inoxydable 1.4542: Boulon trempé à haute résistance, donc extrêmement résistant, haute protection contre l’usure.

Matériau
Partie boulon
  • Acier inoxydable 1,4305
poignée
  • Aluminium, noir similaire à RAL 9005
bouton-poussoir
  • Acier trempé, nitruré, jaune similaire à RAL 1016
plume
  • Acier inoxydable
Montage
Des alésages H11 suffisent pour l’utilisation.

Montage:
  • Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • Insérer le boulon porte-bille
  • Relâcher le bouton (le bouton doit revenir à sa position initiale).
démontage:
  • Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • Retirer le boulon porte-bille
  • Relâcher le bouton
Utilisation
Les boulons de verrouillage à serrage peuvent être utilisés dans des trous borgnes. Les forces de retenue obtenues dans un alésage H11 dépendent du matériau de la contre-pièce.:
  • Acier trempé - min. 30 N
  • Acier doux - min. 120 N
  • acier inoxydable, doux - min. 120 N
  • Al, alliage d’aluminium - min. 250 N
Remarques
Modèle spécial sur demande.
Le boulon de blocage ne doit pas être utilisé comme moyen de levage.

Accessoires
Possibilité de fixation pour câble de retenue EH 22400.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier