Description:
Les boulons à vis sans fin sont utilisés pour fixer, bloquer, régler, changer, serrer, assembler et sécuriser rapidement. Démontage rapide et facile pour les assemblages répétitifs.
En appuyant sur le bouton, les segments filetés se déverrouillent et le boulon fileté peut être inséré dans un trou fileté ou retiré. Le vissage et le dévissage fastidieux ne sont plus nécessaires.
Le boulon de blocage fileté se distingue par les caractéristiques et avantages suivants:
- protégé contre la corrosion
- Pas de vissage et dévissage fastidieux
- Auto-bloquant grâce à la force du ressort
- avec palier axial
Les avantages du palier axial:
- Élasticité nettement accrue pour une taille de poignée identique grâce à la réduction du frottement de surface.
- Protection du composant grâce à une surface d’appui fixe.
- Faible tendance au tassement grâce à une force de précontrainte plus élevée dans le boulon ou le filetage.
- Moins de force nécessaire pour le desserrer.
Matériau de la partie boulonnée de l’- Acier inoxydable 1.4542, durci par précipitation
poignée
- Thermoplastique PA 6, noir mat similaire à RAL 9005
bouton-poussoir
- Aluminium, anodisé orange
élément fileté
- Acier inoxydable 1.4542, durci par précipitation
palier axial
plume
MontageLes boulons à verrouillage fileté ne doivent être utilisés que dans des filetages exempts de jeu.
Montage:- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- Insérer le boulon de blocage fileté
- Relâcher le bouton (le bouton doit revenir à sa position initiale)
- Serrer à la main les boulons de blocage filetés selon les besoins.
- Il faut s’assurer que les segments filetés sont enclenchés dans le filetage de prise.
démontage:- Dévissez le boulon de blocage d’environ un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- Retirer le boulon de blocage fileté
- Relâcher le bouton
UtilisationAppuyez sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.
RemarquesModèle spécial sur demande.
En raison de la géométrie du filetage, la force de serrage est plus élevée pour les filetages de petite taille.
AccessoiresPossibilité de fixation pour câble de retenue EH 22355.