Jeu de clés mâles coudées 90-100°, dans un support pratique en plastique

Réf.: 2222.LH-10 CN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 2222.LH-10 CN
EAN / GTIN 7610733282852
Réf. fabricant PB 2222.LH-10 CN
Article hors catalogue L60060 2943

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées 90°–100°, dans un support pratique en plastique
  • pour vis à 6 pans creux
  • tige extra courte et flexible 90°–100° avec tête demi-sphérique, mains libres et plus de vis inaccessibles
  • tige avec tête demi-sphérique, couples de serrage élevés avec une utilisation flexible
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • tailles 1,5 et 2 seulement avec angle de 90°
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: pour vis à six pans creux mm