Plaquette de fraisage XDPT..ER-D41, pour fraises grande avance, SP6519

Réf.: 221936 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,53 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    15,44 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDPT090408-ER-D41
Taille de plaquette 12
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SP6519
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,5 mm
Avance fz par dent 0,3 mm - 2,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 221936 12
EAN / GTIN 2050002058675
Réf. fabricant 6010773
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés