• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 40 mm

Réf.: 221740
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 221740
EAN / GTIN 4069739427508
Réf. fabricant 17.BMT40BMT65X115Z77
Article hors catalogue L31490 117392
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT65, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT40BMT65X115Z77
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 96
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 40 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 146 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 115 mm
  • Taille de queue: BMT65
  • Taille de l’interface: Ø 40,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier