Veste avec doublure légère Veste thermique, vert forêt, taille M

Réf.: 22115-607-34 M
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
Référence article 22115-607-34 M
EAN / GTIN 5715411026628
Réf. fabricant 22115-607-34 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Tissu matelassé extensible vendu au mètre
  • Coupe moderne
  • Respirant et hydrofuge
  • Col droit
  • Fermeture à glissière
  • Poche de poitrine à fermeture éclair
  • Poches avant zippées
  • Poche intérieure en filet
  • Le porte-carte d’identité est amovible
  • Les manches ergonomiques offrent une grande liberté de mouvement.
  • Bande élastique aux poignets et à l’ourlet inférieur
  • Effets réfléchissants
  • Les boules pour sécher les vêtements dans le sèche-linge sont incluses dans la livraison.
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 86 % polyamide / 14 % élasthanne
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Homme
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail d’hiver
  • Paramètres du produit: léger, respirant, hydrofuge