Extracteur 3-bras avec auto-serrage conique, jusqu'à 150 mm capacité de serrage, 170 mm profondeur de serrage

Réf.: 221-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 221-2
EAN / GTIN 4021176080173
Réf. fabricant 221-2
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs 3-bras avec auto-centrage conique sont utilisés pour extraction centrée de roulements, engrenages et disques dans toutes tailles courantes pour artisanat, atelier et industrie. Cela permet de retirer toute pièce montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. En serrant le cône de tension, les griffes d'extraction se centrent automatiquement. En manipulant le cône de tension, on peut régler la capacité de serrage désirée. De plus, les griffes d'extraction peuvent être pré-tendues à l'aide du cône pour éviter un éventuel glissement. Utilisable à la fois comme extracteur extérieur et extracteur interne (en combinaison avec un marteau coulissant ou un contre-support) en retournant simplement les griffes d'extraction et le cône de tension. La conception 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc une prise particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • Auto-centrage des griffes d'extraction par serrage du cône de serrage
  • Le cône de serrage régule le réglage de la profondeur de serrage souhaitée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 15/16
  • Profondeur totale [mm]: 93 mm
  • Profondeur totale [inch]: 3 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 250 mm
  • Hauteur totale [inch]: 9 13/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 5 7/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 150 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 170 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 6 11/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 2 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 16 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 5/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 14 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 24 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 15/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 8 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 5/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 60 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 180 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 3/8
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 7 1/16
  • Couple maxi [Nm]: 130 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 95.89
  • Force de traction maxi [kN]: 65 kN
  • Force de traction maxi [t]: 6,5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.17
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 60 mm - 180 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)