Blousons d’hiver, Veste d’hiver CLIMASCOT®,vert forêt, Taille 3XL

Réf.: 22035-657-34 3XL
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
Référence article 22035-657-34 3XL
EAN / GTIN 5715411007269
Réf. fabricant 22035-657-34 3XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Tissu extensible ultime et léger
  • Respirant, coupe-vent et déperlant
  • Les coutures sont collées
  • Avec CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Fermeture à glissière et rabat intérieur anti-intempéries
  • La capuche est doublée et amovible.
  • La capuche est dotée d’inserts latéraux en plastique transparent.
  • Col droit
  • Poche de poitrine à fermeture éclair
  • Poches avant zippées
  • Le porte-carte d’identité est amovible
  • Les manches ergonomiques offrent une grande liberté de mouvement.
  • Poches intérieures
  • Élastique dans les poignets
  • Poignets côtelés (cachés sous la bande de protection contre les intempéries)
  • Trous pour les pouces au niveau du poignet
  • Le dos est allongé
  • Fermeture éclair dans la doublure au dos pour apposer un logo/une broderie
  • Effets réfléchissants
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 100% polyester
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Homme
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail d’hiver
  • Paramètres du produit: ULTIMATE STRETCH, doublure CLIMASCOT®, respirante, coupe-vent et déperlante