Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX3

Réf.: 219458
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
Référence article 219458
EAN / GTIN 4069739418971
Réf. fabricant 60.30VX3DYTNX65RLIKDTK70
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.30VX3DYTNX65RLIKDTK70
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 140
  • Max. Couple (TQX): 24 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 124 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 90 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: Entraînement par rainure