• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

SNHX 1102 neutre, Type: ST900

Réf.: 218571 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,69 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    18,90 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
289 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1102
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,08 mm
Epaisseur du plan de travail centre Pz 2,3 mm
Pour largeur de rainure ap 4 mm
Chanfrein réalisable 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 2,38 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 218571 ST900
EAN / GTIN 4045197655998
Réf. fabricant 218571 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.