Dry grinding disc ceramic 125/63x13,3/3x20 mm 89A461J5AV53 steel/hss

Réf.: 216789
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 216789
EAN / GTIN 9003172167893
Réf. fabricant 216789
Article hors catalogue L50140 1113
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec cet outil, ils affûtent tous les outils à enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et du métal ainsi que divers couteaux de cisaillement. Ces produits sont des disques et des meules boisseau en corindon supérieur blanc ou en mélange de corindon fritté, utilisés pour le ponçage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d’éviter les décolorations sur les pièces à usiner.

Caractéristique(s):

  • Forme: 12 PLATEAU DE MEULAGE
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : W6 / E7 / K63
  • Dimensions (D / J x T / U x H): 125 / 63 x 13,3 / 3 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 13,3 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur l’acier
  • Pas de décoloration de la pièce
  • Adaptable individuellement

Utilisation:

  • Pour l’usinage de tous les outils à enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en acier et HSS.