• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 250 430E (ER25 Ø2-16)

Réf.: 216140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 216140
EAN / GTIN 4069739405179
Réf. fabricant 40.5525TW10IKCIMHSD10
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT55C, fixation axiale, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.5525TW10IKCIMHSD10
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 86
  • Max. Couple (TQX): 25 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 12000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 45,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 45,5 mm
  • Taille de queue: BMT55C
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER25
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat