Plaquette de fraisage APMT 100308 TR, HB7525

Réf.: 215947 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,04 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,20 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
5 806 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement CVD
Code ISO plaquette APMT 100308 TR
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 3,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215947 ST900
EAN / GTIN 4045197601773
Réf. fabricant 215947 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
390
Acier < 750 N/mm²
P
270
Acier < 900 N/mm²
P
230
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.