APMT 180508 ER, HB7930, Type: TI

Réf.: 215253 TI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,17 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    11,81 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
702 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180508 ER
Type TI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7930
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,17 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215253 TI
EAN / GTIN 4045197673527
Réf. fabricant 215253 TI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout