Jeux de clés mâles coudées pour vis à 6 pans creux, dimensions en pouces, emballage libre-service

Réf.: 214Z.H 12 CN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 214Z.H 12 CN
EAN / GTIN 7610733235513
Réf. fabricant PB 214Z.H-12 CN
Article hors catalogue L60060 2551

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées, modèle long, dans un support pratique en plastique
  • pour vis à 6 pans creux (pouces)
  • arêtes arrondies précises, insertion sûre dans les vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm et pouces): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Hexagone interne (mm): 1.27
  • Hexagone interne (pouces): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Profil: pour vis à six pans creux pouces