Massette BluGuard ∙ 300 mm

Réf.: 2142-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 2142-4
EAN / GTIN 4000896196258
Réf. fabricant 2142-4
Article hors catalogue L60140 4504
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:


  • Douille de protection du manche en acier – sécurité supplémentaire HAZET
    • Protection maximale en cas de rupture du manche après des coups ratés
    • Résistance maximale à la flexion grâce à une collerette de stabilisation continue autour du manche
    • La douille de protection du manche en acier HAZET garantit une protection maximale après des coups ratés
  • Manche en caryer
  • Avec douille de protection du manche
  • DIN 6475
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 300 mm
  • Poids net (kg): 2.28 kg