JETS SANS REBOND DIAM. 20MM

Réf.: 214.R20
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 214.R20
EAN / GTIN 3148511488003
Réf. fabricant 214.R20
Article hors catalogue L60130 6163
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Vástago de acero sin retroceso: el vástago está relleno de bolas de acero para evitar el retroceso
  • Adjuntos de nylon reemplazables, dureza Shore D74
  • Estas barras de impacto de gran diámetro se pueden utilizar directamente con la mano para insertar piezas con suavidad

Característica:

  • d [mm]: 20
  • L [mm]: 150
  • Tapa: 212.E20
  • [g]: 220
  • [kg]: 0,220