Plaquette de fraisage POMX 0704ZESR R, pour fraises grande avance, HB9715

Réf.: 213131 HART
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,79 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    13,16 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Code ISO plaquette POMX 0704ZESR R
Type CARB
Nuance HB9715
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3,61 mm
Avance fz par dent 0,5 mm
Nombre de changements/dents 5
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Réf. fabricant 213131 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
Fonte GG(G)
K
300
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Longueur d'arête de planage: 1,5 mm, pour une qualité d'état de surface élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.