Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs lame six pans avec disque de frappe

Réf.: 21250
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 21250
EAN / GTIN 4010995212506
Réf. fabricant 21250
Article hors catalogue L60070 1100
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.
  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.
  • Application: Convient particulièrement pour des utilisations dans l'industrie et l'artisanat. Idéal pour le desserrage de vis bloquées et la transmission de couples plus élevés.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 3.5 mm x 75 mm (03223)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 4.5 mm x 90 mm (03224)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 5.5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 6.5 mm x 125 mm (03226)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans continue et avec disque de frappe PH1 x 80 mm (03237)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans continue et avec disque de frappe PH2 x 100 mm (03238)

Téléchargements et documents

Produits adaptés