Clés mâles coudées avec tête sphérique et rondelle de retenue pour vis à 6 pans creux, modèle long

Réf.: 212.LR 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 212.LR 4
EAN / GTIN 7610733015023
Réf. fabricant PB 212.LR 4
Article hors catalogue L60060 1980

Description

Description:

  • Clés mâles coudées avec tête sphérique et rondelle de retenue, modèle long
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique avec rondelle élastique, tient les vis de manière sûre au niveau de l’outil
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Taille de vis six pans creux métrique: 4 mm
  • Pour vis métalliques M: 5 mm
  • Pour vis de réglage M: 8 mm
  • Longueur de la poignée à l'intérieur: 150 mm
  • Longueur de broche à l'intérieur: 22 mm
  • Profil: Pour vis à tête hexagonale interne