Jeux de clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux

Réf.: 212.LH 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 212.LH 6
EAN / GTIN 7610733010400
Réf. fabricant PB 212.LH-6
Article hors catalogue L60060 1146

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées avec tête sphérique, modèle long, dans un support pratique en plastique
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profil: pour vis à six pans creux mm