Bouchons d’oreilles uvex com4-fit orange SNR 33 dB taille S

Réf.: 2112006
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 2112006
EAN / GTIN 4031101340616
Réf. fabricant 2112006
Article hors catalogue L01660 35
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • com4-fit Sachet de recharge pour distributeur uvex x-fit one 2 click
  • Grâce au design ergonomique préformé plus compact du casque uvex com4-fit
  • il est également agréable à porter pour les personnes ayant des conduits auditifs plus petits. Le
  • com4-fit possède une peau fermée qui empêche la pénétration de
  • corps étrangers dans la surface. La mousse souple offre un haut niveau de
  • confort, même en cas d’utilisation prolongée. Possibilité d’utilisation même en cas de
  • des niveaux de bruit plus faibles.
  • SNR 33 dB H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB
  • Code art. 2112,006
  • Modèle orange
  • 200 paires en vrac dans un sac poly

Caractéristique(s):

  • Type de produit: bouchon antibruit
  • Nom du produit: uvex com4-fit
  • Type de produit: Bouchons
  • Couleur (filtre): orange
  • Exécution: sans cordon
  • Réf.: S
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 33 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 30 dB
  • Valeur L (isolation acoustique à basse fréquence): 29 dB
  • SNR: 33 dB
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Polyuréthane (PU)