• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise à contourner carbure monobloc avec pointe de perçage, coupe tirante moyen, non revêtu, ⌀ h10 DC: 20mm

Réf.: 209435 20
Remise
214,37 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement non revêtu
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise à denture croisée
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 2
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Angle de pointe 135 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 45 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Avance f pour le dressage dans POM GF25 0,5 mm/tr
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30 0,3 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Tolérance de queue h6
Type de produit Fraises à contourner

Identification et classification

Référence article 209435 20
EAN / GTIN 4045197477835
Réf. fabricant 209435 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
PRFC
N
120
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances et pointe à 135° pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l’ébauche.
Hélice à droite, coupe tirante pour usage normal.
Réf. 5M, 6M, 8M: Exécution extra longue.